Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica MODUL VM21MW-U Ameriška, Unipack, mat bela 16A 230V IP20 BEL

Šifra: 2849074

EAN: 3831127801228

TEM ČATEŽ

VM21MW-U

No product image

VTIČNICA EURO/AMERIŠKA+KS 2P 16A 250V~ 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
230
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Drugo
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Mat
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
S tečaji na pokrovu
Ne
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
38
Zaščitni kontakt
Ne
Okrogla zaščitna ozemljitev
Da
RAL številka (približno)
9003

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center