Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica MODUL P/O 16A 250V KS IP20 1M BEL R osnovna 0dB, Blister

Šifra: 1184795

EAN: 3831006920026

TEM ČATEŽ

KM19PW-B - 4317885

No product image

VTIČNICA R OSNOVNA 0dB 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
z zaščito otrok
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Transparentno
Ni transparenten
Ključavnica
brez ključavnice
Izmetni mehanizem
neizmetni mehanizem
S funkcionalno razsvetljavo
brez funkci.razsvet.
Z usmerjeno razsvetljavo
brez usmerjene razs.
Prenapetostna zaščita
brez prenap.zašč.
Zaščita tokovne preobremenitve
ne zašč.tok. preob.
Z miniaturno varovalko
brez mini varovalko
Posebno napajanje
brez poseb.napajanja
Število preklopnih vtičnic
0
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Funkcija izklopa
brez funkci.zkloa
Vrtljiv osrednji vložek
nevrtlij.osred.vlož.
Tiskanje / označevanje
ni tiskan./označev.
S tečaji na pokrovu
brez tečaj. na pok.
Frekvenca (Hz)
50
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
30,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center