Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica LOGIQ P/O 16A 250V KS IP20 TI bv Unipack

Šifra: 2789337

EAN: 3831006988620

TEM ČATEŽ

VQ12TIXO-U - 4417017

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGIQ
Način montaže
Podometno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Barva
Titan

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Zaščitni kontakt
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
40
Zaščitni kontakt
Da
RAL številka (približno)
7048

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center