Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica LOGIQ P/O 16A 250V KS IP20 BEL Dvojna Unipack

Šifra: 2789187

EAN: 3831006987562

TEM ČATEŽ

VQ16PW-U - 4417003

No product image

Družina LOGIQ so stikala, regulatorji, senzorji, vtičnice za vsak namen in vse na enem mestu.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGIQ
Način montaže
Podometno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Zaščitni kontakt
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
40
Zaščitni kontakt
Da
RAL številka (približno)
9003

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center