Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica FLUID P/O 16A 250V IP44 pokrov BEL

Šifra: 1107176

EAN: 3838959219115

ELEKTROMATERIAL

616391

No product image

Podometna vtičnica FLUID 16A 250V, zaščite IP44, bele barve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FLUID
Način montaže
Podometno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Stopnja zaščite (IP)
IP44
Pokrov
s pokrovom
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center