Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica FLUID dvojna povezana N/O 16A 230V IP44 BEL

Šifra: 1194306

EAN: 3838959260711

ELEKTROMATERIAL

616289

No product image

DVOJNA nadometna vtičnica FLUID 16A 250V, zaščite IP44, bele barve, medsebojno povezana

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FLUID
Način montaže
Nadometna montaža
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
230
Stopnja zaščite (IP)
IP44
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center