Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica CEDAR dvojna N/O 16A 230V z zaščito IP44 2M Celotno ohišje BEL

Šifra: 1170991

EAN: 3303432400484

SCHNEIDER ELECTRIC

WDE000523

No product image

Cedar Plus - dvojna vtičnica s str. E - 16 A, zaščita, bela

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CEDAR
Način montaže
Nadometna montaža
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
230
Z zaščito otrok
z zaščito
Stopnja zaščite (IP)
IP44
Število enot (M)
2
Pokrov
Celotno ohišje
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Izvedba
Zaščitni kontakt
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Način pritrditve
Pritrditev z vijakom
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
PVC
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Visok sijaj
Vrtljiv osrednji vložek
Ne
Tiskanje / označevanje
brez odtisa
Vrsta priklopa
Drugo
S tečaji na pokrovu
Ne
Faza izbire
Brez
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Za "težke razmere" (po VDE)
Ne
Širina naprave (mm)
132
Višina naprave (mm)
79
Globina naprave (mm)
54
Z vgrajenim USB napajalnikom
Ne
Število modulov (sistem modulov)
4
Izolirana montaža
Ne
S stikalom za vklop/izklop
Ne
S funkcijo povratne zanke
Ne
RAL številka (približno)
9003

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center