Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica 4BOX Wide v ohišju VGR. 16A 250V KS IP55 3M pokrov SIV

Šifra: 2864019

EAN: 8057741998891

FINDER

4B.W.RAL.015 - 4BWRAL015

No product image

Ohišje z vgrajeno vtičnico P40 (schuko + bipasso) z zaščito IP55 ali IP66 ob vgradnji v ustrezno nadometno dozo. Možnost pirključitve ravnega ali kotnega schuko vtiča. 3M, RAL7035.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
4BOX
Način montaže
Vgrajeno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP55
Število enot (M)
3
Pokrov
s pokrovom
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center