Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica 4BOX Side Gewiss System P/O 16A 250V KS IP20 2M BEL

Šifra: 2863913

EAN: 8057741992820

FINDER

4B.G20.H21 - 4BG20H21

No product image

Vtičnica Side (schuko ali 2 x bipasso), širina 2M. Kompatibilno z Gewiss System, bela.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
4BOX
Način montaže
Podometno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
2
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
z info mestom
Izvedba
Večstandardna vtičnica
Transparentno
netransparentno
Ključavnica
brez ključavnice
Izmetni mehanizem
neizmetni mehanizem
S funkcionalno razsvetljavo
brez funkci.razsvet.
Z usmerjeno razsvetljavo
brez usmerjene razs.
Prenapetostna zaščita
brez prenap.zašč.
Zaščita tokovne preobremenitve
ne zašč.tok. preob.
Z miniaturno varovalko
brez mini varovalko
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Število preklopnih vtičnic
2
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
ni brezhalogen.
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Vrtljiv osrednji vložek
nevrtlij.osred.vlož.
Tiskanje / označevanje
Podatki
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
S tečaji na pokrovu
brez tečaj. na pok.
Nazivni tok napake (mA)
-
Frekvenca (Hz)
od 50 do 64
Širina naprave (mm)
46,4
Višina naprave (mm)
45,5
Globina naprave (mm)
40,2
Z vgrajenim USB napajalnikom
USB napaj.ni vgrajen
Število modulov (sistem modulov)
2
Izolirana montaža
neizolirana montaža
S stikalom za vklop/izklop
brez stikala vkl/izk
S funkcijo povratne zanke
brez povratne zanke
Stopnja mehanske odpornosti
-
Zaščitni kontakt
zaščitni kontakt
Okrogla zaščitna ozemljitev
ni zašč.krog zemlje
Število aktivnih zatičev (okroglo)
-
Število aktivnih zatičev (ravno)
-
S signalno lučko
brez signalne lučke
Število faz
1
RAL številka (približno)
-
Antibakterijsko zdravljenje
ni antibakterijski
Min. globina vgradne doze (mm)
-
Na voljo je podpora IFTTT
-
Združljivo z Apple HomeKit
-
Združljivo z Google Assistantom
-
Združljivo z Amazon Alexa
-
Metalik barva
-
Tip napajalnika USB
A

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center