Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrtalno kladivo MILWAUKEE PH26TX COMBI HAMMER IN2 800W 2,4J 4500o/min 13mm

Šifra: 2850676

EAN: 4058546225247

MILWAUKEE

4933464579 - Milwaukee PT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Nazivna moč (W)
800
Max energija udarca (J)
2,4
Največja udarcev (o/min)
4500
Premer vrtanja v jeklo (mm)
13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center