Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka za DIN letev Sm Strojkoplast 10mm2 10mm2 55mm RDE

Šifra: 1181031

EAN: 3831012325174

Sm Strojkoplast

7868 - VS 10 PA +

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Sm Strojkoplast
Nominalni presek vodnikov (mm2)
10
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
10
Dolžina (mm)
55
Barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
2,5 – 10
Nazivni tok v (A)
57
Nazivna napetost (V)
660
Število stopenj
1
Širina / razmak (mm)
10
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
4 – 10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center