Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka za DIN letev ETICONNECT 0,2…2,5mm2 45mm SIV

Šifra: 2743738

EAN: 3838895861911

ETI

003903130 - ESP-HMM.1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETICONNECT
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
0,2…2,5
Dolžina (mm)
45
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
0,2…2,5
Priključni vodnik večžičen (mm2)
0,2…2,5
Nazivni tok v (A)
17,5
Nazivna napetost (V)
500
Vrsta električnega priključka 1
Vzmetna sponka - povezava
Vrsta električnega priključka 2
Vzmetna sponka - povezava
Povezovalni položaj
Nagnjena
Število stopenj
1
Število položajev sponk na stopnjo
2
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
-40…100
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
4,2
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
43
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Da
Potrebna zaključna plošča
Da
Tla interno premoščena
Ne
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
0,2…1,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center