Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka za DIN letev CAGE CLAMP 50mm2 od 10 do 70mm2 2P 94mm SIV

Šifra: 2732168

EAN: 4045454507411

WAGO

285-150

No product image

Vrstna sponka za DIN letev CAGE CLAMP za dva vodnika 50mm2 SIVA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CAGE CLAMP
Nominalni presek vodnikov (mm2)
50
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
od 10 do 70
Število polov (P)
2
Dolžina (mm)
94
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
10-50
Priključni vodnik večžičen (mm2)
10-50
Nazivni tok v (A)
150
Nazivna napetost (V)
1000
Vrsta električnega priključka 1
Vzmetna sponka - povezava
Vrsta električnega priključka 2
Vzmetna sponka - povezava
Povezovalni položaj
Stranski
Število stopenj
1
Število položajev sponk na stopnjo
2
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
105
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
20
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
87
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Potrebna zaključna plošča
Ne
Tla interno premoščena
Da
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
10-50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center