Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka Obo Bettermann 74 D/EKL 1BEF2 D 4mm2 12P 116,7mm

Šifra: 2749813

EAN: 4012195184393

Obo Bettermann

2056178 - 74 D/EKL 1BEF2 D

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
4
Število polov (P)
12
Dolžina (mm)
116,7

Ostali podatki ali lastnosti

Luknja v srednji razdalji (mm)
10
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
4
Nazivni tok v (A)
32
Nazivna napetost (V)
450
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Povezovalni položaj
Stranski
Število položajev sponk na drog
2
Način montaže
Drugo
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
-5
Širina / razmak (mm)
19
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
15,5
Potrebna zaključna plošča
Ne
Transparentno
Da
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center