Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka BM dvoredna 4mm2 12P 116,5mm

Šifra: 1100479

EAN: 8013629492011

BM

9201 - BM 9201

No product image

Dvoredna 12 polna sponka BM 9200 (za vodnike 2,5 mm2), BM 9201 (za vodnike 4 mm2), BM 9202 (za vodnike 6 mm2), BM 9203 (za vodnike 16 mm2), BM 9204 (za vodnike 25 mm2) je iz polipropilena (PP). Prevodnik v sponki je medenina, vijaki so iz pocinkanega je

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
dvoredna
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
4
Število polov (P)
12
Dolžina (mm)
116,5

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
4-4
Priključni vodnik večžičen (mm2)
4-4
Nazivni tok v (A)
32
Nazivna napetost (V)
400
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Število položajev sponk na drog
2
Material izolatorja
Termoplastični
Potrebna zaključna plošča
Ne
Transparentno
Ne
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Širina (mm)
116,5
Višina (mm)
17,2
Globina (mm)
20,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center