Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka BM dvoredna 140''C 6mm2 10P

Šifra: 1057100

EAN: 8013629402942

BM

M94GF - BM M094GF

No product image

Dvoredna sponka BM 094GF, 10P iz poliamida (PA6.6) in steklenih vlaken, rjava barva, za vodnik 6mm2, 140 °C, za mehke in trde vodnike, Samougasnost: EN 60695-2-10 pri 850° C. Preizkusna napetost: 2500 V, stopnja zaščite IP 20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
dvoredna
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
6
Število polov (P)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
6-6
Nazivni tok v (A)
41
Nazivna napetost (V)
400
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Število položajev sponk na drog
2
Material izolatorja
Drugo
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Potrebna zaključna plošča
Ne
Transparentno
Ne
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Širina (mm)
140
Višina (mm)
20,7
Globina (mm)
23

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center