Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Časovni releji - 96 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2733300, EAN: 3245060047412
LEGRAND
004741 - Lexic

Časovni rele LEXIC 12-230V AC/DC 0,1s-100hs 8A 1DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2697915, EAN: 3245060047443
LEGRAND
004744 - Lexic

Časovni rele LEXIC 250V AC 0,1s-100s 8A 1DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623491, EAN: 3389119400053
SCHNEIDER ELECTRIC
REXL2TMP7 - Automation panel off

Časovni rele SCHNEIDER 230V od 0 do 0V AC 0,1s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623492, EAN: 3389119400077
SCHNEIDER ELECTRIC
REXL4TMBD - Automation panel off

Časovni rele SCHNEIDER od 0 do 0V 24V DC 0,1s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623493, EAN: 3389119400107
SCHNEIDER ELECTRIC
REXL4TMP7 - Automation panel off

Časovni rele SCHNEIDER 230V od 0 do 0V AC 0,1s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604931, EAN: 3606480377419
SCHNEIDER ELECTRIC
A9E16065

Časovni rele ACTI9 zakasnjeni vklop 24-240V 24-240V AC/DC 0,1s-100hs

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703498, EAN: 3606480377440
SCHNEIDER ELECTRIC
A9E16068

Časovni rele ACTI9 iRTH ZAK. IZKLOP 24-240V 24V AC/DC 0,1s-100s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719547, EAN: 3606480552625
SCHNEIDER ELECTRIC
RE17LAMW

Časovni rele ZELIO ZAK. VKLOP, 1xSS (solid state) 0,7A, 1M 24-240V 24-240V AC/DC 0,1s-100s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1226643, EAN: 3606480552670
SCHNEIDER ELECTRIC
RE17RAMU

Časovni rele ZELIO KAS.UKLOP RE17RAMU

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719472, EAN: 3606480552700
SCHNEIDER ELECTRIC
RE17RHMU

Časovni rele ZELIO ZAK. VKLOP, 1xCO 8A, 1M 24-240V 24V AC/DC 0,1s-100hs

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604659, EAN: 3606480552762
SCHNEIDER ELECTRIC
RE17RMMW

Časovni rele ZELIO MULTI, 1xCO 8A, 1M 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-100hs

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2737288, EAN: 3606480792434
SCHNEIDER ELECTRIC
RE22R1MYMR

Časovni rele ZELIO MULTI 8A 1xCO 24-240V od 24 do 240V AC/DC 0,05s-300hs

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center