Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrata za omaro I 46 RANGE 500mm 405mm 20,3mm PVC Zaklepanje vrat

Šifra: 2761238

EAN: 8011564854932

GEWISS

GW46503F

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
46 RANGE
Višina (mm)
500
Širina (mm)
405
Globina (mm)
20,3
Material
Umetna masa
Izvedba
Zaklepanje vrat

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot zastekljena vrata
Ne
Zasnovan kot zaklepanje ločilnega stikala
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center