Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Viseča tastatura - ohišje SCHNEIDER TIPKA POSTAJA 3M

Šifra: 1204263

EAN: 3389110470673

SCHNEIDER ELECTRIC

XACB030 - *mk

No product image

Prazna viseča krmilna postaja XAC-B - 3 navpične odprtine

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontrolnih točk (M)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Notranji premer odprtine (mm)
22,5
Material ohišja
Umetna masa
Primeren za glavna vezja
Da
Primerno za nadzor vezij
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barva pokrova ohišja
Rumena

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center