Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Viseča tastatura - komplet SCHNEIDER 2M

Šifra: 2614215

EAN: 3389110196450

SCHNEIDER ELECTRIC

XACB2201 - Control & Signalling

No product image

Viseča krmilna postaja XAC-B - 2 tipki, 1 izklop v sili

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontrolnih točk (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število vrtljajev
1
Primerno za izklop v sili
Da
Tipi izvršljivih premikov
Črpati / dvigati
Material ohišja
Umetna masa
Širina (mm)
85
Višina (mm)
265
Globina (mm)
74,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center