Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vijak MAT DIN 571 6-robna glava lesni navoj 8mm 80mm jeklo vroče pocinkano

Šifra: 2693332

EAN: 8032975148908

MAT

1113800

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MAT
Oblika glave
DIN 571 6-robna glava
Vrsta navoja
lesni navoj
Premer ročaja (mm)
8
Dolžina (mm)
80
Material
Jeklo
Površinska obdelava
vroče pocinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center