Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Video nadzorni sistem GIGAMEDIA KITIP48C5MP PAL 4

Šifra: 2851675

EAN: 3700575963553

GIGAMEDIA

KITIP48C5MP - GGM KITIP48C5MP

No product image

5MP komplet za video nadzor 4 cevne kamere + 1 8-kanalni PoE NVR + 2TB HDD

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Slikovni sistem
PAL
Število kamer
4

Ostali podatki ali lastnosti

Zaslon
Enojna/četverna slika
Nepremičnina slika sistem
Barva
Diagonala zaslona (cm)
0
Prenos tehnologije
TCP / IP
Shranjevanje podatkov
Trdi disk
Največje število video vhodov
8
Integriran napajalnik za kamere
Da
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Brezžična povezava kamere
Ne
Žična povezava kamere
Da
Z IR svetilko
Da
Število slikovnih pik (v milijonih)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center