Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo HAGER 40A 2P preklopno stikalo "1-0-2"

Šifra: 2852003

EAN: 3250615510921

HAGER

SFT240 - 0118583370

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HAGER
Nazivni tok (A)
40
Število polov (P)
2
Funkcija preklopa
preklopno stikalo

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
230
Najmanjša nazivna napetost (V)
230
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
0,846
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
0,6
Vrsta napetosti
AC
S signalno lučko
Ne
Maks. moč sijalke (W)
0
Širina v številu modularnih razmakov
2
Globina vgradnje (mm)
70
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center