Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo EATON z LED indikacijo, 230AC/DC, 1N/O+1N/C 16A 2P KRMILNO

Šifra: 2810992

EAN: 4015082763077

EATON

276307 - Z-SWL230/SO

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON
Nazivni tok (A)
16
Število polov (P)
2
Funkcija preklopa
Upravljalno stikalo

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
250
Najmanjša nazivna napetost (V)
230
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
0,02
Vrsta napetosti
AC
S signalno lučko
Da
Barva koluta
Drugo
Svetlobni vir
LED
Grlo svetilke
Drugo
Maks. moč sijalke (W)
2
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
80
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Tiskanje / označevanje
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center