Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo EATON 32A 2P drugo

Šifra: 2798325

EAN: 4015082762674

EATON

276267 - IS-32/2

No product image

Glavno stikalo, 240/415 V AC, 32A, 2-polno

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON
Nazivni tok (A)
32
Število polov (P)
2
Funkcija preklopa
Drugo

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
415
Najmanjša nazivna napetost (V)
240
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
12,5
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
2
Vrsta napetosti
AC
S signalno lučko
Ne
Barva koluta
Drugo
Svetlobni vir
Drugo
Grlo svetilke
Drugo
Maks. moč sijalke (W)
0
Širina v številu modularnih razmakov
2
Globina vgradnje (mm)
69,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Tiskanje / označevanje
Simbol "puščice"

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center