Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni zvončni transformator 90 RANGE 230V 12V 63W 6M DIN

Šifra: 2748111

EAN: 8011564177079

GEWISS

GW96324

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
90 RANGE
Primarna napetost (V)
230
Sekundarna napetost 1 (V)
12
Maksimalna izhodna moč (W)
63

Ostali podatki ali lastnosti

Sekundarna napetost 2 (V)
12
Sekundarna napetost 3 (V)
24
Največja izguba moči (W)
1,8
Vrsta transformatorja
Varnostni transformator
Primeren za površine
Ne
Primerno za podomet
Ne
Modularna različica
Da
Dolžina (mm)
85
Širina (mm)
105
Višina (mm)
58
Širina v številu modularnih razmakov
6
Kratkostična zaščita
Da
Temperaturna zaščita
Da
Vklop / izklop
ni vklop/ni izklop
S stikalom za vklop/izklop
Ne
Površina montiranja
Ne
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center