Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Vgradni voltmeter - 7 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2611188, EAN: 3303430152019
SCHNEIDER ELECTRIC
15201 - Power metering & MV

Vgradni voltmeter POWERLOGIC od 0 do 600V AC 36mm 87mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611225, EAN: 3303430160601
SCHNEIDER ELECTRIC
16060 - Power metering & MV

Vgradni voltmeter POWERLOGIC od 0 do 300V AC 70mm 83mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2601208, EAN: 3303430160618
SCHNEIDER ELECTRIC
16061

Vgradni voltmeter POWERLOGIC 0-500V AC 70mm 83mm DIN letev 4M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021563, EAN: 3838651300319
ISKRA
FQ0207 500V - FQ207

Vgradni voltmeter FQ0207 500V AC 96mm 96mm SK: 0-500V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021570, EAN: 3838651300371
ISKRA
FQ0307 500V - FQ307

Vgradni voltmeter FQ0307 500V AC 72mm 72mm SK: 0-500V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2645269, EAN: 8013975152225
LOVATO
DMK70R1

Vgradni voltmeter DMK 15-660V AC 3F DIN letev 3M RLY izhod

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2637843, EAN: 8013975152256
LOVATO
DMK80R1

Vgradni voltmeter DMK 15-660V AC 1F DIN letev 3M RLY izhod

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center