Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni transformator SITAS PN/PN(S6)(KVA):0,315 /1,12 ni kot varnost.trafo ni kot izol.transaf. 550V 525V 230V 115V -99999V

Šifra: 2770362

EAN: 4001869904764

SIEMENS

4AM4342-8DD40-0FA0 - 4AM43428DD400FA0

No product image

S pravim transformatorjem bo prava napetost na voljo v vseh pogojih. Naši transformatorji SIRIUS SITAS so prava izbira za vsako uporabo: delujejo zanesljivo, varno in povsod po svetu v najrazličnejših pogojih. Uporaba po vsem svetu ni težava, zah

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SITAS
Zasnovan kot varnostni transformator
ni kot varnost.trafo
Zasnovan kot izolacijski transformator
ni kot izol.transaf.
Primarna napetost 1 (V)
550
Primarna napetost 2 (V)
525
Sekundarna napetost 1 (V)
230
Sekundarna napetost 2 (V)
115
Sekundarna napetost 3 (V)
-99999

Ostali podatki ali lastnosti

Primarna napetost 3 (V)
500
Primarna napetost 4 (V)
480
Primarna napetost 5 (V)
460
Primarna napetost 6 (V)
440
Primarna napetost 7 (V)
415
Primarna napetost 8 (V)
400
Primarna napetost 9 (V)
380
Primarna napetost 10 (V)
230
Sekundarna napetost 4 (V)
-99999
Sekundarna napetost 5 (V)
-99999
Sekundarna napetost 6 (V)
-99999
Sekundarna napetost 7 (V)
-99999
Sekundarna napetost 8 (V)
-99999
Sekundarna napetost 9 (V)
-99999
Sekundarna napetost 10 (V)
-99999
Zasnovan kot varčevalni transformator
Ne
Razred izolacije po IEC 85
B
Prikaz kratkega stika
Ne
Relativna napetost kratkega stika (%)
5
Širina (mm)
107
Višina (mm)
111
Globina (mm)
120
Zaščitna stopnja (IP)
IP00
Notranjost obroča
Ne
Primerno za montažo na PCB
Ne
Modularna različica
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center