Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni transformator PHASEO Varnostni Ločilni 400VA 230V 400V / 24V

Šifra: 1080984

EAN: 3389110601329

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL6TS40B

No product image

Napetostni transformator - 230 do 400 V - 1 x 24 V - 400 VA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PHASEO
Zasnovan kot varnostni transformator
Varnostni
Zasnovan kot izolacijski transformator
Ločilni
Ocenjena navidezna moč (VA)
400
Primarna napetost 1 (V)
230
Primarna napetost 2 (V)
400
Sekundarna napetost 1 (V)
Razmejitev

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot varčevalni transformator
Ne
Razred izolacije po IEC 85
B
Prikaz kratkega stika
Ne
Relativna napetost kratkega stika (%)
4,5
Širina (mm)
136
Višina (mm)
140
Globina (mm)
120
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Notranjost obroča
Ne
Primerno za montažo na PCB
Ne
Modularna različica
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center