Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni panel LED ROBUS DALLAS EXPRESS CCT3 LED 20/28/32W 3000/4000/5000K CRI>80 2660/3680/4170lm zatemnitvena LED driver BEL 595mm 600x600mm IK02 IP20

Šifra: 2855425

EAN: 5391370095518

LED Group

RDLX60UGR-01 - RDLX60UGR-01

No product image

Vgradni panel LED DALLAS EXPRESS CCT3 dimenzije 600x600mm in VIŠINE 34mm, ima moč od 20-32W, barvo svetlobe od 3000 do 5000K, svetlobni tok od 2660 do 4170 lumnov, indeks bleščanja UGR<19, je bele barve in zaščita IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
20/28/32
Barvna temperatura (K)
3000/4000/5000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
2660/3680/4170
Možnost zatemnjevanja
DA
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Dolžina (mm)
595
Dimenzija (mm)
600x600
Stopnja mehanske odpornosti
IK02
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
S senzorjem gibanja
Ne
S svetlobnim senzorjem
Ne
Nazivna napetost (V)
220-240
Nazivni tok (mA)
od 124 do 90
UGR
UGR<19

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Da
Primerno za nadgradno montažo
Ne
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Da
Material ohišja
Jeklo
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
595
Višina / globina (mm)
34
Zaščitni razred
II
Napajalni sistem (K)
31,6
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svetilke (lm/W)
134
Faktor moči
0,9
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Popolno harmonično popačenje
6,9
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
18,5
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Pozicije
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center