Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Vgradni panel LED ROBUS DALLAS Back-lit LED 30W 4000K CRI>80 BEL 3210lm LED driver BEL kvadratni 595mm 600x600x 32mm IK02

Šifra: 2850595

EAN: 5391370081641

LED Group

RDL30406060-01 - Dallas

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
30
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
3210
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
kvadratno
Dolžina (mm)
595
Dimenzija (mm)
600x600x 32
Stopnja mehanske odpornosti
IK02
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
S senzorjem gibanja
Ne
S svetlobnim senzorjem
Ne
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna napetost (V)
100-240
Nazivni tok (mA)
od 136 do 136

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Da
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Da
Primerno za nadgradno montažo
Ne
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Da
Material ohišja
Aluminij
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
595
Višina / globina (mm)
24
Zaščitni razred
II
Napajalni sistem (K)
29,2
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svetilke (lm/W)
106
Faktor moči
0,97
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Popolno harmonično popačenje
11,9
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
21,1
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center