Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight THORNeco ZOE VARIO LED 19W 3000/3500/4000K 2000lm LED driver DALI DIMM BEL fi205-210mm IP44 220-240V CRI>80 fi 221x27mm

Šifra: 2853151

EAN: 9010757193055

THORN

96637643

No product image

Vgradna tanka svetilka ZOE VARIO LED ima moč 19W, svetlobni tok 2000 lumnov, stikalo za izbiro barve svetlobe 3000K, 3500K ali 4000K, je dimenzije fi 221mm, je bele barve, stopnjo mehanske odpornosti in ima zaščito IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
19
Barvna temperatura (K)
3000/3500/4000
Svetlobni tok (lm)
2000
Vrsta napajalne naprave
LED driver DALI DIMM
Barva ohišja
v beli barvi
Vgradni premer (mm)
fi205-210
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Nazivna napetost (V)
220-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Dimenzija
fi 221x27mm

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center