Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Vgradni downlight THORNeco ZOE VARIO LED 18W 3000/3500/4000K 1600lm LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje BEL Izredno širok žarek> 80 °st. fi 210mm IP44 220-240V CRI>80 fi 220mm

Šifra: 2781473

EAN: 9010299127846

THORN

96632687

No product image

Vgradna tanka svetilka ZOE VARIO LED ima moč 18W, svetlobni tok 1600 lumnov, stikalo za izbiro barve svetlobe 3000K, 3500K ali 4000K, je dimenzije fi 220mm - izrez fi 210mm, je bele barve in ima zaščito IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
18
Barvna temperatura (K)
3000/3500/4000
Svetlobni tok (lm)
1600
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Vgradni premer (mm)
fi 210
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Nazivna napetost (V)
220-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Dimenzija
fi 220

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Aluminij
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Reflektor
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Višina / globina
26
Zunanji premer
220
Zaščitni razred
II
Stopnja mehanske odpornosti
IK02
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Ne
S sijalko
Da
Primerno za montažo na steno
Ne
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Da
Primerno za nadgradno montažo
Ne
Prilagodljivost
ni nastavljiv
S svetlobnim senzorjem
Ne
Napajalni sistem
18
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center