Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight THORNeco LILY SPOTLIGHT MODUL LED 6W 3000K 600lm LED driver DIMM 24st. fi 68mm IP44 >90 A-A++

Šifra: 2781476

EAN: 9010299149343

THORN

96633275

No product image

SPOTlight modul LILY LED ima moč 6W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, CRI >90, svetlobni tok 600 lumnov, dimenzije fi 82mm - izrez fi 68mm, kot osvetlitve 24st., zaščito IP44, potrebuje dekorativni obroč po izbiri.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
6
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
600
Vrsta napajalne naprave
LED driver DIMM
Kot sevanja
24
Vgradni premer (mm)
fi 68
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Indeks barvnega videza (CRI)
>90
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center