Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight THORNeco LILY SPOT GIBLJIV LED 9W 3000K 900lm LED driver DIMM BEL 38st. fi 68mm IP44 >90 A-A++

Šifra: 2781457

EAN: 9010299080998

THORN

96632290

No product image

Vgradni downlight THORNeco LILY GIBLJIV LED ima moč 6W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, CRI >90, svetlobni tok 600 lumnov, dimenzije fi 82mm - izrez fi 68mm, kot osvetlitve 38st., obroč bele barve in zaščito IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
9
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
900
Vrsta napajalne naprave
LED driver DIMM
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
38
Vgradni premer (mm)
fi 68
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Indeks barvnega videza (CRI)
>90
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center