Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight ROBUS SUN CCT3 LED 9W 3000/4000/6500K 930lm BEL 110 fi135mm IP20 220-240V CRI>80 C fi145x25

Šifra: 2868631

EAN: 5391370100069

LED Group

R150LEDCX-01

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
9
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Svetlobni tok (lm)
930
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
110
Vgradni premer (mm)
fi135
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
220-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Razred energijske učinkovitosti
C
Dimenzija
fi145x25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center