Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight ROBUS SUN CCT3 LED 7W 3000/4000/6500K 720lm BEL 110 fi110mm IP54 220-240V CRI>80 C fi120x25

Šifra: 2868630

EAN: 5391370100052

LED Group

R120LEDCX-01

No product image

Vgradni panel LED ROBUS SUN LED ima moč W, svetlobni tok 20 lumnov, s temperaturo barve 3000, 4000 ali 6500K, CRI>80, vgradni premer fi 100mm, zunanji premer fi 100mm, ima zaščito IP20 in je v beli barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
7
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Svetlobni tok (lm)
720
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
110
Vgradni premer (mm)
fi110
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
220-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Razred energijske učinkovitosti
C
Dimenzija
fi120x25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center