Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Vgradni downlight LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W L150 SQ LED 10,5W 3000K 1000lm LED driver BEL 110st. 150mm IP20 175x175mm

Šifra: 2799114

EAN: 8719514328983

PHILIPS

929002664232

No product image

Tanek vgradni panel LEDINAIRE DN065B Gen3 je kvadratne oblike dimenzije 175x175mm, ima moč 11W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 1000 lumnov, kot osvetlitve 110 stopinj, v beli barvi in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
10,5
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
1000
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
110
Vgradni premer (mm)
150
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Dimenzija
175x175

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
11
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center