Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight FORLIGHT SOUND PLUS fiksen LED 1x 50W GU10 BEL fi 78mm IP23 230V

Šifra: 2715071

EAN: 8435381443757

LEDS-C4

TC-0134-BLA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
1x
Primerno za moč sijalk (W)
50
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
v beli barvi
Vgradni premer (mm)
fi 78
Zaščitna stopnja (IP)
IP23
Nazivna napetost (V)
230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center