Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight FORLIGHT HIDE LED 6,5W 4000K 394lm LED driver BEL 136st. fi 92mm IP44 100-240V A++

Šifra: 2734303

EAN: 8435381450397

LEDS-C4

TC-0215-BLA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
6,5
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
394
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
136
Vgradni premer (mm)
fi 92
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
A++

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobni tok
394
Moč sijalke
6,5
Dolžina
fi 105

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center