Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight FORLIGHT CARDAN Simple 1x GU10 BEL 155x155mm IP23 A++ - E

Šifra: 2715020

EAN: 8435381430344

LEDS-C4

TC-1500-BLA

No product image

Vgradni downlight FORLIGHT CARDAN Simple dimenzije 179x179mm, ima možnost namestitve 1 sijalke z okovom GU10, dim. vgradnega izreza 155x155mm, je bele barve in ima zaščito IP23.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Primerno za število svetlobnih virov
1x
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
v beli barvi
Vgradni premer (mm)
155x155
Zaščitna stopnja (IP)
IP23
Razred energijske učinkovitosti
A++ - E

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
75
Dolžina
179

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center