Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight FORLIGHT BALA LED 8,9W 2700K 644lm LED driver DIMM BEL 60st. fi 57mm IP65 A++

Šifra: 2763457

EAN: 8435526874026

LEDS-C4

TC-0491-BLA

No product image

Vgradni downlight FORLIGHT BALA je okrogle oblike, dimenzije fi 82mm, izreza fi 57mm, ima moč 8,9W, toplo belo barvo svetlobe 2700K, svetlobni tok 644 lumnov, kot osvetlitve 60°, je v beli barvi in ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
8,9
Barvna temperatura (K)
2700
Svetlobni tok (lm)
644
Vrsta napajalne naprave
LED driver DIMM
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
60
Vgradni premer (mm)
fi 57
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Razred energijske učinkovitosti
A++

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
8,9

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center