Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni ampermeter FQ0307 30A AC 72mm 72mm SK: 0-30A

Šifra: 2745577

EAN: 3838629103034

ISKRA

FQ0307 30A - FQ307

No product image

Vgradni analogni ampermeter FQ0307 z vhodom 30A, označitev skale: 0-30A, dimenzije 72mmx72mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FQ0307
Merilno območje (A)
30
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
72
Višina (mm)
72
Nominalna končna vrednost lestvice (A)
Označitev skale

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center