Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna vtičnica 90 RANGE 2,5M DIN 250V 16A AC Danska brez kontr.svetilke

Šifra: 2741867

EAN: 8011564441767

GEWISS

GW96526

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
90 RANGE
Nazivna napetost (V)
250
Nazivni tok (A)
16
Vrsta napetosti
AC
Izvedba
Danska
S kontrolno svetilko
brez kontr.svetilke

Ostali podatki ali lastnosti

S tečaji na pokrovu
Ne
Z zaščito otrok
Da
Širina v številu modularnih razmakov
2,5
Globina vgradnje (mm)
70
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število vtičnic
1
Število aktivnih zatičev (okroglo)
2
Število aktivnih zatičev (ravno)
1
Okrogla zaščitna ozemljitev
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center