Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna lučka ACTI9 110..230VAC 230V AC MOD

Šifra: 2848414

EAN: 3606480088353

SCHNEIDER ELECTRIC

A9E18323

No product image

Acti9 iIL enojna indikatorska luč - modra - 110 do 230 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Barva koluta
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobni vir
LED
Grlo svetilke
Drugo
Maks. moč sijalke (W)
0,3
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
69,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center