Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna lučka 90 RANGE 230V AC RD/ZE

Šifra: 2742668

EAN: 8011564448100

GEWISS

GW96591

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
90 RANGE
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Barva koluta
rdeča / zelena

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobni vir
LED
Maks. moč sijalke (W)
0,8
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
44
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center