Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vezni tulec za baker BM 85mm DIN-različica 185mm2 Cu

Šifra: 1069104

EAN: 8013629834606

BM

83460 - BM 83460

No product image

Neizolirani vezni tulec za vodnik 185mm2, pokositran Cu, s kontrolno luknjo, DIN 46267/1

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
DIN-različica
Nazivni presek (mm2)
185
Material
Baker

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za visoke temperature (do 650 ° C)
Ne
Primerno za okrogle vodnike
Da
Primerno za ploščate vodnike
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana
Število vej
1
Oljno tesnenje / sredinska postavitev
Ne
maks. Velikost AWG
Drugo
Min. Velikost AWG
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center