Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vezni mostiček vrstne sponke WAGO 262-402 Tip vtiča jumper bar 16A SIV

Šifra: 2765731

EAN: 4045454342463

WAGO

262-402

No product image

Skakalec, za vnos dirigenta, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Izvedba
Tip vtiča jumper bar
Nazivni tok v (A)
16
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Število premostitvenih sponk
2
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Da
Izolirano
Da
Z zaščito pred šokom
Da
Način montaže
Vtična
Modularni razmik (mm)
7

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center