Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vezni mostiček vrstne sponke VIKING3 10MM (12) mostiček 57A

Šifra: 1150455

EAN: 3245060375409

LEGRAND

037540

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VIKING3
Izvedba
Jumper glavnik
Nazivni tok v (A)
57

Ostali podatki ali lastnosti

Število premostitvenih sponk
12
Nazivna napetost (V)
800
Izolirano
Ne
Z zaščito pred šokom
Ne
Način montaže
Vijačen
Modularni razmik (mm)
10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center