Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vertikalno koleno za podtalne Obo Bettermann KV2 25038 250mm 38mm pocinkano ni za zapr.podt.kan.

Šifra: 2761436

EAN: 4012195090366

Obo Bettermann

7400636 - KV2 25038

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
250
Višina (mm)
38
Površinska obdelava
Pocinkano
Primerno za zaprti podtalni kanal
ni za zapr.podt.kan.

Ostali podatki ali lastnosti

Število razdelkov
2
Material
Jeklo
Primerno za talni kanal (zaprti)
Da
Sprememba smeri
vertikalno

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center